定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:215
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)5.5
調光方式調光不可
光色温白色
相関色温度(K)3500
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
定格光束(Lm)8900
消費電力(W)56.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)
入力電流(mA)565(100V)、287(200V)、243(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)158(100V)、161.2(200V)、161.2(242V)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付