LEKR822503L-LS9 TENQOO埋込110形W220 東芝ライテック 61375083 LEKR822503L-LS9 TENQOO埋込110形W220 東芝ライテック 61375083

TENQOO埋込110形W220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V) 光源色電球色 注文コード61375083 品番LEKR822503L-LS9
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は消費電力・光源色など32種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:215 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)5.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V) 入力電流(mA)332(100V)、176(200V)、150(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)128.7(100V)、129.5(200V)、129.5(242V) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEER-82202-LS9×1、link2:LEEM-80503L-01×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)4250 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする