仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:174
質量(kg)1.5
区分埋込
消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEER-21502-LD9×1、link2:LEEM-20083D-01×1
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.4(100V)、125.4(200V)、125.4(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V)
光束(Lm)740
埋め込み寸法(mm)W:150
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%〜100%