東芝ライテック
TENQOO埋込20形W150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
調光の可否
否
注文コード
61375616
品番
LEKR215083D-LS9
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
適合
連結金具:C-153N
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:174
質量(kg)
1.5
区分
埋込
消費電力(W)
5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEER-21502-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.4(100V)、125.4(200V)、125.4(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
60(100V)、32(200V)、27(242V)
光束(Lm)
740
埋め込み寸法(mm)
W:150
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否