LEKR222083D-LS9 TENQOO埋込20形W220 東芝ライテック 61375704 LEKR222083D-LS9 TENQOO埋込20形W220 東芝ライテック 61375704

TENQOO埋込20形W220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 調光の可否 注文コード61375704 品番LEKR222083D-LS9
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・調光の可否など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 適合連結金具:C-153N 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:244 質量(kg)1.7 区分埋込 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEER-22202-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×1 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.4(100V)、125.4(200V)、125.4(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V) 光束(Lm)740 埋め込み寸法(mm)W:220 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする