LEKR222084PD-LS9 TENQOO埋込20形W220P付 東芝ライテック 61375756 LEKR222084PD-LS9 TENQOO埋込20形W220P付 東芝ライテック 61375756

TENQOO埋込20形W220P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 光源色昼光色 注文コード61375756 品番LEKR222084PD-LS9
参考基準価格(税別)¥32,150 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・光源色など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:244 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)1.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)125.4(100V)、125.4(200V)、125.4(242V) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEER-22204-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×1 グリーン購入法適合 適合連結金具:C-153N 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)740 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする