定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)1.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)
入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5(100V)、129.6(200V)、129.6(242V)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEER-22204P-LS9×1、link2:LEEM-20323WW-01×1
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)2800
演色指数(Ra)83
調光の可否否