LEKR230084PN-LS9 TENQOO埋込20形W300P付 東芝ライテック 61375923 LEKR230084PN-LS9 TENQOO埋込20形W300P付 東芝ライテック 61375923

TENQOO埋込20形W300P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 光源色昼白色 光束(Lm)780 注文コード61375923 品番LEKR230084PN-LS9
参考基準価格(税別)¥33,150 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・光源色・光束など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:324 埋め込み寸法(mm)W:300 質量(kg)1.9 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)132.2(100V)、132.2(200V)、132.2(242V) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20083N-01×1 グリーン購入法適合 適合連結金具:C-153N 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)780 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする