LEKR216163D-LD9 TENQOO埋込20形システム調光 東芝ライテック 61376106 LEKR216163D-LD9 TENQOO埋込20形システム調光 東芝ライテック 61376106

TENQOO埋込20形システム調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V) 注文コード61376106 品番LEKR216163D-LD9
参考基準価格(税別)¥36,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:174 埋め込み寸法(mm)W:150 質量(kg)1.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V) 入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)113.4(100V)、113.4(200V)、113.4(242V) 保護等級IP20 区分埋込 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEER-21602-LD9×1、link2:LEEM-20163D-01×1 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 適合連結金具:C-153N 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)1350 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする