LEKR410323D-LS9 TENQOO埋込40形W100 東芝ライテック 61376438 LEKR410323D-LS9 TENQOO埋込40形W100 東芝ライテック 61376438

TENQOO埋込40形W100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 光源色昼光色 注文コード61376438 品番LEKR410323D-LS9
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・光源色など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:126 埋め込み寸法(mm)W:100 質量(kg)2.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V) 入力電流(mA)198(100V)、103(200V)、88(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)144.6(100V)、146.1(200V)、146.1(242V) 保護等級IP20 区分埋込 遮光度24° 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1 グリーン購入法適合 適合連結金具:C-153N 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 光束(Lm)2850 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする