LEKR415203J3D-LS9 TENQOO埋込40形W150 東芝ライテック 61377113 LEKR415203J3D-LS9 TENQOO埋込40形W150 東芝ライテック 61377113

TENQOO埋込40形W150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V) 調光の可否 光源色昼光色 注文コード61377113 品番LEKR415203J3D-LS9
参考基準価格(税別)¥33,650 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は消費電力・調光の可否・光源色など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:174 質量(kg)2.3 区分埋込 消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V) 光束(Lm)1840 埋め込み寸法(mm)W:150 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする