定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:214
埋め込み寸法(mm)W:190
質量(kg)2.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)
入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)171(100V)、174.2(200V)、174.2(242V)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEER-41902-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)4600
演色指数(Ra)83
調光の可否可