東芝ライテック
TENQOO埋込40形W220
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
調光の可否
否
光源色
昼光色
注文コード
61378477
品番
LEKR422693D-LS9
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否・光源色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
適合
連結金具:C-153N
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:244
質量(kg)
2.7
区分
埋込
消費電力(W)
44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEER-42202-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
449(100V)、220(200V)、185(242V)
光束(Lm)
6400
埋め込み寸法(mm)
W:220
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否