東芝ライテック
TENQOO埋込40形W220
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
調光の可否
可
光源色
昼光色
注文コード
61378486
品番
LEKR426203D-LD9
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否・光源色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合
連結金具:C-131
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:244
質量(kg)
4.7
区分
埋込
消費電力(W)
13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
6500
遮光度
24°
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)
137(100V)、74(200V)、64(242V)
光束(Lm)
1840
埋め込み寸法(mm)
W:220
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%