曜日別特売
LEKR426253D-LS9 TENQOO埋込40形W220 東芝ライテック 61378513

 

LEKR426253D-LS9 TENQOO埋込40形W220 東芝ライテック 61378513
LEKR426253D-LS9 TENQOO埋込40形W220 東芝ライテック 61378513

TENQOO埋込40形W220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個調光の可否光源色昼光色注文コード61378513品番LEKR426253D-LS9
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-131材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244質量(kg)4.7区分埋込消費電力(W)17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)173(100V)、91(200V)、78(242V)光束(Lm)2300埋め込み寸法(mm)W:220グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする