東芝ライテック
TENQOO埋込40形W220
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
調光の可否
否
光源色
昼光色
注文コード
61378538
品番
LEKR426323D-LS9
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否・光源色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
適合
連結金具:C-131
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:244
質量(kg)
4.7
区分
埋込
消費電力(W)
19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEER-42602-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
198(100V)、103(200V)、88(242V)
光束(Lm)
2900
埋め込み寸法(mm)
W:220
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否