東芝ライテック
TENQOO埋込40形W220センサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
61378784
品番
LEKR422524HYN-LD9
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:244
埋め込み寸法(mm)
W:220
質量(kg)
2.7
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)
入力電流(mA)
270(100V)、137(200V)、116(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEET-42202Y-LD9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法
適合
適合
連結金具:C-153N
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
4800
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可