LEKR422524HW-LD9 TENQOO埋込40形W220調光 東芝ライテック 61378949 LEKR422524HW-LD9 TENQOO埋込40形W220調光 東芝ライテック 61378949

TENQOO埋込40形W220調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 光源色白色 光束(Lm)4600 注文コード61378949 品番LEKR422524HW-LD9
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力・光源色・光束など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 適合連結金具:C-153N 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:244 質量(kg)2.7 区分埋込 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEER-42202-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1 保護等級IP20 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)171(100V)、174.2(200V)、174.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V) 光束(Lm)4600 埋め込み寸法(mm)W:220 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする