LEKR426524HWW-LD9 TENQOO埋込40形W220調光 東芝ライテック 61379019 LEKR426524HWW-LD9 TENQOO埋込40形W220調光 東芝ライテック 61379019

TENQOO埋込40形W220調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 光源色温白色 光束(Lm)4250 注文コード61379019 品番LEKR426524HWW-LD9
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は消費電力・光源色・光束など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 適合連結金具:C-131 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:244 質量(kg)4.7 区分埋込 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEER-42602-LD9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1 保護等級IP20 色温度(K)3500 遮光度24° 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)157.9(100V)、160.9(200V)、160.9(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V) 光束(Lm)4250 埋め込み寸法(mm)W:220 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする