東芝ライテック
TENQOO埋込40形システム調光
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
61380105
品番
LEKR416404HN-LD9
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:174
埋め込み寸法(mm)
W:150
質量(kg)
3
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
入力電流(mA)
207(100V)、108(200V)、92(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.4(100V)、174(200V)、174(242V)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEER-41602-LD9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1
角度(°)
遮光:30
グリーン購入法
適合
適合
連結金具:C-153N
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
3550
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可