定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:174
埋め込み寸法(mm)W:150
質量(kg)2.6
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)
入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-41502Y-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)6400
演色指数(Ra)83
調光の可否否