バルサン虫こないもん置くだけプランツ1年

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61380237 品番V00251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

部屋の中のいやな虫を落とす置くだけ空間殺虫剤。火・電池・コンセントは不要!(安心・お手軽。置いておくだけでいやな虫を駆除。)効果は約1年間!(ながーく駆除効果を発揮。来シーズンまでつけっぱなしOK。)モーター・ファンレス設計の無音タイプ(寝室や静かな場所にもピッタリ。)交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。

用途玄関やリビング・窓際、寝室、トイレなど、いやな虫が潜んでいそうな場所、飛来しそうな場所に設置してください。 セット内容本体1個・カートリッジ1個 形状プランツ 本体寸法(mm)95×95×150H 使用の目安6畳までの広さの部屋に対し1個 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約1年 利用場所屋内
注意
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※カートリッジの中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常2年間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする