エンジン洗浄機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61380255 品番ZE-1608-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

エンジン式の高圧洗浄機です。
16MPaの吐出圧力があります。
丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。
標準で2種類のノズルを付属しています。
ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。
ノーパンクタイヤ使用。
オイルがなくなると停止するオイルアラート付。
やけど防止のマフラーカバー付。
ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。

用途洗浄作業に。 方式取水方式:水道直結/自吸 常用吐出圧力(MPa)16 燃料タンク容量(L)約3 吐出水量(L/min)常用:8 排気量(cc)212

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする