定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:214
埋め込み寸法(mm)W:190
質量(kg)2.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)
入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEER-41901J1-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)1840
演色指数(Ra)83
調光の可否否