LEKR727301ZN-LD9 ベースライト□275プリズム 東芝ライテック 61380909 LEKR727301ZN-LD9 ベースライト□275プリズム 東芝ライテック 61380909

ベースライト□275プリズム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)22.5(100V)/22(200V)/22(242V) 光源色昼白色 注文コード61380909 品番LEKR727301ZN-LD9
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は消費電力・光源色など8種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 埋め込み寸法(mm)□:275 質量(kg)2.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)2900 消費電力(W)22.5(100V)/22(200V)/22(242V) 入力電流(mA)226(100V) 115(200V) 98(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)128.8(100V)/131.8(200V)/131.8(242V) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする