グリーン購入法適合
定格電圧(V)100〜242
埋め込み寸法(mm)□:275
質量(kg)2.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)2700
消費電力(W)22.5(100V)/22(200V)/22(242V)
入力電流(mA)226(100V) 115(200V) 98(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)120(100V)/122.7(200V)/122.7(242V)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:プリズム
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
色温度(K)4000
光源色白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可