グリーン購入法適合
定格電圧(V)100〜242
埋め込み寸法(mm)□:275
質量(kg)2.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)3500
消費電力(W)30.5(100V)/30.0(200V)/30.0(242V)
入力電流(mA)306(100V) 155(200V) 131(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)114.7(100V)/116.6(200V)/116.6(242V)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:プリズム
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
色温度(K)3000
光源色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否可