定格電圧(V)100〜242
埋め込み寸法(mm)□:450
質量(kg)5.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)5000
消費電力(W)36.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)
入力電流(mA)368(100V) 190(200V) 162(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9(100V)/140.8(200V)/140.8(242V)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:プリズム
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
色温度(K)4000
光源色白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可