LEKR745651KL-LD9 ベースライト□450深枠黒 東芝ライテック 61381058 LEKR745651KL-LD9 ベースライト□450深枠黒 東芝ライテック 61381058

ベースライト□450深枠黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)36.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V) 光源色電球色 注文コード61381058 品番LEKR745651KL-LD9
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は消費電力・光源色など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)6 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)3700 消費電力(W)36.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V) 入力電流(mA)368(100V) 190(200V) 162(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)101.3(100V)/104.2(200V)/104.2(242V) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 色温度(K)3000 光源色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする