定格電圧(V)100〜242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)6300
消費電力(W)62.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)
入力電流(mA)627(100V) 313(200V) 265(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6(100V)/121.1(200V)/121.1(242V)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
色温度(K)3000
光源色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否可