LEKR760901ZW-LD9 ベースライト□600プリズム 東芝ライテック 61381478 LEKR760901ZW-LD9 ベースライト□600プリズム 東芝ライテック 61381478

ベースライト□600プリズム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V) 光源色白色 注文コード61381478 品番LEKR760901ZW-LD9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は消費電力・光源色など5種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)7600 消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V) 入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)140.7(100V)/146.1(200V)/146.1(242V) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 色温度(K)4000 光源色白色 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする