グリーン購入法適合
定格電圧(V)100〜242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)6000
消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)
入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)/115.3(200V)/115.3(242V)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
色温度(K)4000
光源色白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可