LEKR760901KWW-LD9 ベースライト□600深枠黒 東芝ライテック 61381539 LEKR760901KWW-LD9 ベースライト□600深枠黒 東芝ライテック 61381539

ベースライト□600深枠黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V) 光源色温白色 注文コード61381539 品番LEKR760901KWW-LD9
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は消費電力・光源色など5種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)5800 消費電力(W)54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V) 入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)107.4(100V)/111.5(200V)/111.5(242V) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 色温度(K)3500 光源色温白色 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする