LEKR760901UWW-LD9 ベースライト□600深枠白 東芝ライテック 61381584

 

LEKR760901UWW-LD9 ベースライト□600深枠白 東芝ライテック 61381584
LEKR760901UWW-LD9 ベースライト□600深枠白 東芝ライテック 61381584

ベースライト□600深枠白LEKR760901UWW-LD9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は光源色・光束など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
温白色
光束(Lm)
5800
注文コード
61381584
品番
LEKR760901UWW-LD9
参考基準価格(税別)¥114,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
光束(Lm)
5800
消費電力(W)
54.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)
入力電流(mA)
542(100V) 271(200V) 230(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.4(100V)/111.5(200V)/111.5(242V)
適合
DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
材質
本体:鋼板、下面カバー:アクリル
質量(kg)
8.8
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
仕上
本体:白、下面カバー:乳白
色温度(K)
3500
光源色
温白色
付加機能
調光タイプ
埋め込み寸法(mm)
□:600
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする