LEKR763501ZW-LD9 ベースライト□639プリズム 東芝ライテック 61381724 LEKR763501ZW-LD9 ベースライト□639プリズム 東芝ライテック 61381724

ベースライト□639プリズム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61381724 品番 LEKR763501ZW-LD9
参考基準価格(税別)¥117,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 質量(kg)8.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.8(100V)/144.8(200V)/144.8(242V) 付加機能調光タイプ 入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V) 光束(Lm)5100 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする