LEKR763501FN-LD9 ベースライト□639乳白 東芝ライテック 61381733 LEKR763501FN-LD9 ベースライト□639乳白 東芝ライテック 61381733

ベースライト□639乳白

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード61381733 品番LEKR763501FN-LD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥112,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は光源色など2種類から選べます 他の種類を見る
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 質量(kg)8.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:白、下面カバー:乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.1(100V)/142(200V)/142(242V) 付加機能調光タイプ 入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V) 光束(Lm)5000 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする