材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)140
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.9(100V) 85(200V) 81.9(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)
光束(Lm)680
埋め込み寸法(mm)Φ125
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
配光タイプ中角タイプ