LEKD1523414L2-LD9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61381943 LEKD1523414L2-LD9 ユニット交換形DLウォールW 東芝ライテック 61381943

ユニット交換形DLウォールW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ125 光源色電球色 注文コード61381943 品番LEKD1523414L2-LD9
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など164種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)140 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.8(100V) 90.5(200V) 88.8(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V) 光束(Lm)960 埋め込み寸法(mm)Φ125 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 配光タイプ中角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする