LEKD1033013L2V-LD9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383447 LEKD1033013L2V-LD9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383447

ユニット交換形DLグレアレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ100 光源色電球色 注文コード61383447 品番LEKD1033013L2V-LD9
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など122種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)2700 遮光度30° 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.7(100V) 78.7(200V) 75.9(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V) 光束(Lm)630 埋め込み寸法(mm)Φ100 配光角度(°)50 調光方式PWM制御 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする