曜日別特売
LEKD1533013L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383553

 

LEKD1533013L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383553
LEKD1533013L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383553

ユニット交換形DLグレアレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61383553品番LEKD1533013L2V-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20色温度(K)2700遮光度30°光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.1(100V) 86.7(200V) 85.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V)光束(Lm)920埋め込み寸法(mm)Φ100配光角度(°)50演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ中角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする