LEKD1533014L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383648 LEKD1533014L2V-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383648

ユニット交換形DLグレアレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61383648 品番LEKD1533014L2V-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は122種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: 鋼板 幅(mm)145 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)2700 遮光度30° 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 101.8(200V) 100(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ125 配光角度(°)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ中角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする