LEKD2033013LV-LD9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383718 LEKD2033013LV-LD9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61383718

ユニット交換形DLグレアレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61383718 品番LEKD2033013LV-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は122種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)3000 遮光度30° 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5(100V) 89.5(200V) 88.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 59(242V) 光束(Lm)1200 埋め込み寸法(mm)Φ100 配光角度(°)50 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする