材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック
幅(mm)115
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
色温度(K)2700
遮光度30°
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1(100V) 91.2(200V) 90.1(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V)
光束(Lm)1560
埋め込み寸法(mm)Φ100
配光角度(°)50
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角タイプ