LEKD1033015NV-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61384068 LEKD1033015NV-LS9 ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 61384068

ユニット交換形DLグレアレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61384068 品番LEKD1033015NV-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は122種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: 鋼板 幅(mm)170 質量(kg)0.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度30° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3(100V) 113.7(200V) 109.6(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V) 光束(Lm)910 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)33 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ中角タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61384068 LEKD1033015NV-LS9 68730386 LEKD1033025NV-LS9 画像準備中 1000ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック 1個 11,980 税込13,178 消費電力 8W → 7.9W になっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする