グリーン購入法適合
定格電圧(V)100〜242
幅(mm)169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)1340
消費電力(W)11.1(100V) 10.9(200V) 11.1(242V)
入力電流(mA)114(100V) 57(200V) 54(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)120.7(100V) 122.9(200V) 120.7(242V)
保護等級IP20
配光タイプ広角
遮光度15°
配光角度(°)100
付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
色温度(K)3000
光源色電球色
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100