LEKD203015WWY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384804 LEKD203015WWY-LD9 ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61384804

ユニット交換形DLセンサ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色温白色 消費電力(W)14.0(100V) 13.7(200V) 13.9(242V) 色温度(K)3500 注文コード61384804 品番LEKD203015WWY-LD9
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は光源色・消費電力・色温度など32種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.2 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)1720 消費電力(W)14.0(100V) 13.7(200V) 13.9(242V) 入力電流(mA)144(100V) 72(200V) 65(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125.5(200V) 123.7(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度15° 配光角度(°)100 付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 色温度(K)3500 光源色温白色 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする