材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック
幅(mm)169
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)9.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.7(100V) 132.6(200V) 131.1(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)95(100V) 48(200V) 40(242V)
光束(Lm)1220
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)100
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光率(%)5〜100
配光タイプ広角