LEKD159006N-LD9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61385075 LEKD159006N-LD9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61385075

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ175 光源色昼白色 注文コード61385075 品番LEKD159006N-LD9
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など344種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 幅(mm)194 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度15° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.6(100V) 141.7(200V) 139.7(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 59(242V) 光束(Lm)1900 埋め込み寸法(mm)Φ175 配光角度(°)100 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光率(%)5〜100 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする