材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック
幅(mm)144
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)138.4(100V) 140.9(200V) 139.2(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)171(100V) 84(200V) 70(242V)
光束(Lm)2340
埋め込み寸法(mm)Φ125
配光角度(°)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否否
配光タイプ広角