LEKD209005N-LS9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61385233 LEKD209005N-LS9 ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック 61385233

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ150 光源色昼白色 注文コード61385233 品番LEKD209005N-LS9
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など344種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 幅(mm)169 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)16.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度15° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.4(100V) 143.9(200V) 142.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)171(100V) 84(200V) 70(242V) 光束(Lm)2390 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする